曜日別特売

カラー 異形ロープ止め 丸型

カラー 異形ロープ止め 丸型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー 異形ロープ止め 丸型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー 異形ロープ止め 丸型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー 異形ロープ止め 丸型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー 異形ロープ止め 丸型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー 異形ロープ止め 丸型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー 異形ロープ止め 丸型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー 異形ロープ止め 丸型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

・頭部:丸型 ・全体:カラー異形鉄筋(塗装)

用途区画分けや侵入防止のロープの設置材質スチール表面処理塗装胴部形状異形太さ(mm)13内容量1本
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5466590610168004900黄・黒
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
5466591510168005900
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
5466592410168006900
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5466593310168007900
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
54665949101680001500黄・黒
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665967101680021500
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
54665976101680031500
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54665958101680011500
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 電気柵設営時の下穴施工用鉄杭として

電気柵ポールを打ち込む際に障害となる礫・岩の存在を探る/まっスギナ下穴を設ける為に使用しました。
圃場とは異なる礫を多く含む地山に、樹脂製/軽量鋼管製のポールを打ち込む場合には、下穴を確保するのにこうした鉄杭は必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする