曜日別特売

ロープ止め J型

ロープ止め J型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め J型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め J型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め J型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め J型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め J型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め J型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め J型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

・頭部:J型 ・胴部:ストレート

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14917616101022201本スチール、表面処理:クロメート150
オープン
119
131(税込)
13日以内出荷
返品不可
14917641101022231本スチール、表面処理:ユニクロメッキ200
オープン
179
197(税込)
当日出荷
54665985101656631袋(50本)スチール150
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
72713306000443731箱(100本)スチール150
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14917625101022221本スチール、表面処理:クロメート240
オープン
159
175(税込)
13日以内出荷
返品不可
54665994101656641袋(50本)スチール200
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
72713315000443741箱(100本)スチール200
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72713324000443751箱(100本)スチール240
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54666019101758351袋(20本)スチール150
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54666028101758361袋(20本)スチール200
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
54666037101758371袋(20本)スチール240
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
54666046101754081袋(10本)スチール150
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
54666055101754091袋(10本)スチール200
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
54666064101754101袋(10本)スチール240
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
54666003101656651袋(50本)スチール240
オープン
取扱い終了
返品不可
54666073101022201本(1本)スチール150
オープン
取扱い終了
返品不可
54666089101022211本スチール200
オープン
取扱い終了
返品不可
54666098101022221本(1本)スチール240
オープン
取扱い終了
返品不可
54666107101022231本(1本)スチール200
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする