曜日別特売

ロープ止め U型

ロープ止め U型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め U型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め U型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め U型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(2件のレビュー)

・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:U型 ・胴部:ストレート

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
胴部形状ストレート内容量1本
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
太さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5466623810102246スチールユニクロ6100
オープン
77
85(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
5466624710102247スチールユニクロ8150
オープン
229
252(税込)
当日出荷
5466625610102248スチールユニクロ8200
オープン
269
296(税込)
当日出荷
5466626510102140ステンレス(SUS304)6100
オープン
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
5466627410102141ステンレス(SUS304)6150
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
5466628310102142ステンレス(SUS304)6200
1,066
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54666238
2022-10-07
用途: 部品の固定用
アートホンブサービス業

強靭な金属でできていて、防風対策に優れています。安心な治具です。

対象商品 : 54666238
2020-10-30
用途: 駐車場にトラロープを張るときに使用する予定です。

ほぼ希望通りの消費です。欲を言えば、もう少し長さが欲しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする