ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
プラスチックアンカーピン
軽くて、持ち運び便利なプラスチック製
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
材質
ポリカ
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
100
150
200
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54666299
10168008
1本
100
11
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54666308
10168009
1本
150
11
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54666317
10168010
1本
200
15
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54666326
10168022
1袋(5本)
100
11
オープン
取扱い終了
返品不可
54666335
10168023
1袋(5本)
150
11
オープン
取扱い終了
返品不可
54666344
10168024
1袋(5本)
200
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください