豊彰繊維工業
AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型)
やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。
厚みがあり、耐久性にも優れています。
廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。
管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。
用途
屋内外での玉掛け作業
仕様
JIS B 8818 4等級相当品
種別
両端アイ型
材質
ポリエステル
等級
4等級
ベルト厚(mm)
9~10
内容量
1本
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ使用して下さい。
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(t)
ベルト幅(mm)
全長(m)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54690923
AQ2510
1
25
1
灰色
¥
3,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
54690939
AQ2515
1
25
1.5
灰色
¥
3,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
54690948
AQ2520
1
25
2
灰色
¥
4,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
54690957
AQ2525
1
25
2.5
灰色
¥
5,250
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690966
AQ2530
1
25
3
灰色
¥
5,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
54690975
AQ2535
1
25
3.5
灰色
¥
6,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690984
AQ2540
1
25
4
灰色
¥
7,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
54690993
AQ2545
1
25
4.5
灰色
¥
7,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691009
AQ2550
1
25
5
灰色
¥
8,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
54691018
AQ2560
1
25
6
灰色
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
54691027
AQ3510
1.6
35
1
緑色
¥
4,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
54691036
AQ3515
1.6
35
1.5
緑色
¥
5,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
54691045
AQ3520
1.6
35
2
緑色
¥
6,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
54691054
AQ3525
1.6
35
2.5
緑色
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691063
AQ3530
1.6
35
3
緑色
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
54691079
AQ3535
1.6
35
3.5
緑色
¥
9,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691088
AQ3540
1.6
35
4
緑色
¥
10,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
54691097
AQ3545
1.6
35
4.5
緑色
¥
11,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691106
AQ3550
1.6
35
5
緑色
¥
12,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
54691115
AQ3560
1.6
35
6
緑色
¥
14,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
54691124
AQ5015
2
50
1.5
青色
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
54691133
AQ5020
2
50
2
青色
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
54691149
AQ5025
2
50
2.5
青色
¥
10,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691158
AQ5030
2
50
3
青色
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54691167
AQ5040
2
50
4
青色
¥
14,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
54691176
AQ5045
2
50
4.5
青色
¥
15,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691185
AQ5050
2
50
5
青色
¥
17,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
54691194
AQ5060
2
50
6
青色
¥
19,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54691203
AQ6020
2.4
60
2
水色
¥
11,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691219
AQ6025
2.4
60
2.5
水色
¥
12,870
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691228
AQ6030
2.4
60
3
水色
¥
14,520
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691237
AQ6035
2.4
60
3.5
水色
¥
16,170
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691246
AQ6040
2.4
60
4
水色
¥
17,820
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691255
AQ6050
2.4
60
5
水色
¥
21,120
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691264
AQ7520
3.2
75
2
緑色
¥
14,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
54691273
AQ7525
3.2
75
2.5
緑色
¥
16,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691289
AQ7530
3.2
75
3
緑色
¥
18,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
54691298
AQ7540
3.2
75
4
緑色
¥
22,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
54691307
AQ7550
3.2
75
5
緑色
¥
26,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691316
AQ7560
3.2
75
6
緑色
¥
30,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54691325
AQ7580
3.2
75
8
緑色
¥
38,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54691334
AQ10020
4
100
2
黄色
¥
18,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
54691343
AQ10030
4
100
3
黄色
¥
23,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
54691359
AQ10040
4
100
4
黄色
¥
28,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
54691368
AQ10050
4
100
5
黄色
¥
34,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54691377
AQ10060
4
100
6
黄色
¥
39,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54691386
AQ10080
4
100
8
黄色
¥
49,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください