六角軸Coステンドリル 極短 5本セット

六角軸Coステンドリル 極短 5本セット - SK11六角軸Coステンドリル 極短 5本セット - SK11六角軸Coステンドリル 極短 5本セット - SK11六角軸Coステンドリル 極短 5本セット - SK11六角軸Coステンドリル 極短 5本セット - SK11六角軸Coステンドリル 極短 5本セット - SK11六角軸Coステンドリル 極短 5本セット - SK11六角軸Coステンドリル 極短 5本セット - SK11
(1件のレビュー)

ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。
コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。
鉄への切削にも寿命抜群です。
六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。
2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
お得な5本組です。

用途ステンレス、鉄の穴あけ。穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm軸径六角軸6.35mm適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル適合被削材種ステンレス、鉄内容量1セット(5本)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。
※ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。
全9種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
刃先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546935741.5mm 5pcs1.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
546935832.0mm 5pcs2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
546935992.5mm 5pcs2.5MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
546936083.0mm 5pcs3MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
546936173.2mm 5pcs3.2MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
546936263.5mm 5pcs3.5MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
546936354.0mm 5pcs4MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
546936444.5mm 5pcs4.5MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
546936535.0mm 5pcs5MCE(マルチカッティングエッジ)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54693574
2025-09-29
用途: 趣味の木工工作
その他業種

直径2ミリのネジの下穴開けに使用しています。
1センチ幅の細木を細工、下穴を開けることで母材が割れません。細いドリルのため折れることもあるので、今回5本入りを購入しました。木材やアルミの穴あけに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする