曜日別特売

LEDセンサーライト明暗+人感

LEDセンサーライト明暗+人感 - オーム電機LEDセンサーライト明暗+人感 - オーム電機LEDセンサーライト明暗+人感 - オーム電機LEDセンサーライト明暗+人感 - オーム電機
(18件のレビュー)

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
手動でON・OFFも可能。
「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。
「ONモード」で常時点灯。

付属品壁固定用両面テープ×1枚質量(g)約57(乾電池除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:70×70×28(プレート含む)電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置場所屋内点灯保持時間約10秒明るさ(Lm)40光色昼白色灯数3電球の種類LED人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°内容量1個
注意
※本製品は屋内用ですので、直射日光や雨等があたる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。
※素早くセンサーの検知エリアを通り過ぎたり、センサーに向かって直進した場合は、センサーが作動しないことがあります。
※乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります。
※人感センサーは周囲の温度と、人の体温との差が少ない場合など、検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54695543NIT-BLA6JSQ-W
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54695543
2026-02-08
用途: 内階段に
サービス業

人感・光度センサーの感度も良く、必要だと思うときに反応して明るく照らしてくれます。
明るさも明るすぎず明かりの照射範囲も適度に広くて、夜なんかは階段の電気点けなく出足もとの心配ないです、乾電池式の最大のメリットは電源切れしたら新しい充電式乾電池に交換すればすぐに使えるのが最大の強みです。
近い内に買い増ししたいですね。

2025-12-09
用途: 洗面台の明り取り
化粧パフのせきぐち

洗面台の入り口画2か所あり、片方には室内灯のスイッチがあるが
他方から侵入した際には、真っ暗手探りでスイッチ迄はつらいので
鏡の脇に置きました、いい明るさで重宝しました。
この値段だから電池式なのはしょうがないか

2026-01-06
用途: クローゼット内用
サービス業

クローゼット内用に購入しました。
センサー式で非常に便利ですが、点灯時間を変えられたらもっといいと思います。

2024-09-03
用途: 防災用品で感震ブレーカーを開発販売しています。その付属品として停電の時に避難ライトとして安心セットとして販売しています。
一般社団法人住環境創造研究所教育・研究機関

停電時に自動的に点灯するランプも入っているのですが、照明スイッチがOFFの時は点灯しないので人が近づけは自動で点灯する人感センサーライトは本当に助かります。普段は足元灯として便利です。階段の上下や玄関、避難廊下、トイレ、子供室など利用価値があります。

1が参考にしています
対象商品 : 54695543
2024-09-07
用途: 収納庫用
その他業種

作りが単純なので使いやすい。明るさはまあまあといったところ。

対象商品 : 54695543
2024-02-11
用途: 階段の隅に置いてみました。
建設業・工事業

階段上り下りの際に、よく反応し周囲を明るく照らしてくれます。
御猫様が階段を上がり下りする時も反応し、『あ、やって来るな。』猫感知器にもなってます(*^O^*)

対象商品 : 54695543
2024-02-08
用途: 夜勝手口に出るとき、足元が見えにくかったので。
その他業種

あまり期待はしていませんでしたが、予想より感度も良く明るくて、安い買い物しました。

対象商品 : 54695543
2023-03-11
用途: ドア開ける時の人感センサー

内部基板のCDSを外せば周囲が明るくても暗くてもセンサーが反応する。
動きがあっても保持時間10秒で一瞬センサーが切れて暗くなるものがあるが本機は動きがあれば途切れることなく点灯したままなのがいい。
小型でも明るく視認性がいい。5VDCアダプター使用で問題ない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする