ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ウッドロングビス
ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。
用途
中大規模、木造建築物の施工に。
材質
スチール
線径(Φmm)
8
表面処理
クロメート
適合ドライバー
プラス#2
注意
※専用ビット(別売り:10175475)が必要です。施工する材料やトルク圧により、ビス折れが発生する可能性があります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54698499
10175458
1袋(20本)
-
90
52
14.5
オープン
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
54698508
10175459
1袋(20本)
-
110
52
14.5
オープン
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
54698517
10175460
1袋(20本)
-
140
80
14.5
オープン
¥
2,598
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54698526
10175461
1袋(20本)
-
170
80
14.5
オープン
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
54698535
10175462
1袋(10本)
-
200
80
14.5
オープン
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
54698544
10175463
1袋(10本)
-
230
80
14.5
オープン
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
54698553
10175464
1袋(10本)
-
260
80
14.5
オープン
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
54698569
10175465
1袋(10本)
-
290
80
14.5
オープン
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
54698578
10175466
1袋(10本)
-
320
80
14.5
オープン
¥
3,898
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72464808
10175464【ワケあり】
1袋(10本)
※理由あり(未使用・未開封)
260
80
14.5
オープン
¥
2,798
¥
2,298
アウトレット
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
54698587
10175467
1袋(20本)
-
110
100
10.5
¥
2,142
取扱い終了
返品不可
54698596
10175468
1袋(20本)
-
140
130
10.5
¥
2,858
取扱い終了
返品不可
54698605
10175469
1袋(20本)
-
170
160
10.5
¥
3,858
取扱い終了
返品不可
54698614
10175470
1袋(10本)
-
200
190
10.5
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
54698623
10175471
1袋(10本)
-
230
220
10.5
¥
3,286
取扱い終了
返品不可
54698639
10175472
1袋(10本)
-
260
250
10.5
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
54698648
10175473
1袋(10本)
-
290
280
10.5
¥
4,858
取扱い終了
返品不可
54698657
10175474
1袋(10本)
-
320
310
10.5
¥
5,686
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧