曜日別特売

ウッドデッキビス

ウッドデッキビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドデッキビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドデッキビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドデッキビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果があります。

用途ウッドデッキ材用ビス
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
全10種類を絞り込む
材質
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
線径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
適合ドライバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54699077101766461パック(163本)スチール454.427四角ビット#2
3,258
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
54699086101766471パック(147本)スチール504.430プラス#2
3,258
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
54699095101766481パック(101本)スチール654.735プラス#2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
54699104101766491パック(72本)スチール755.240プラス#2
3,258
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
54699113101767421パック(61本)スチール905.250プラス#2
3,258
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
54699129101767431パック(156本)ステンレス(SUS-304)454.830プラス#3
10,172
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54699138101767441パック(146本)ステンレス(SUS-304)504.832プラス#3
10,172
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54699147101767451パック(96本)ステンレス(SUS-304)655.038プラス#3
10,172
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54699156101767461パック(86本)ステンレス(SUS-304)755.043プラス#3
10,172
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
54699165101767471パック(61本)ステンレス(SUS-304)905.048プラス#3
10,172
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1495:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする