ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラー石膏ボードビス
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く)
ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。
環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。
施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途
壁や天井の石膏ボードに。
材質
スチール
表面処理
ノンクロム塗装
線径(Φmm)
3.9
頭径(mm)
8.2
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54699253
00045755
1箱(1000本)
25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
54699269
00045756
1箱(900本)
28
¥
3,114
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
翌日出荷
返品不可
54699278
00045757
1箱(800本)
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
54699287
00045758
1箱(600本)
41
¥
2,942
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧