矢崎化工
ミニポリトラー(ゴム車輪)
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。ソフトで静かな走りのゴム車輪仕様。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
使用温度(℃)
0~50
最大積載荷重(kg)
200
特性
搬送、補充、保管、陳列、軽量、静音
材質(荷台)
ポリプロピレン
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54698149
GN-400 ゴムシャ G
680×400
115
4.1
グリーン
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54698158
GN-400 ゴムシャ DGR
680×400
115
4.1
ダークグレー
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54698167
GN-400 ゴムシャ BL
680×400
115
4.1
ブラック
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54698176
GN-900 ゴムシャ G
900×450
115
6
グリーン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54698185
GN-900 ゴムシャ DGR
900×450
115
6
ダークグレー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください