クイック2000 (Qik-2000)
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。
対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。
使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル
付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード
質量(kg)約3.4
電源(V)DC12
消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)
出力電圧(V)約9500
電線長さ(m)最大:2000
機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)
内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V
寸法(縦×横×奥行)(mm)288×138×232
対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |