クイック3300ソーラー (Oik-3300S)

クイック3300ソーラー (Oik-3300S) - 末松電子製作所クイック3300ソーラー (Oik-3300S) - 末松電子製作所

効果的に農作物を守る出力間隔切替機能付。
12Vバッテリーを内蔵(ゲッターパックL)
出力パターンが選べる「自動スイッチ」。

仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル付属品ゲッターパックL、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード質量(kg)約9.3電源(V)DC12消費電力(W)0.7888(最大:1.06)、(エコ回路作動時:0.136/最大0.19)出力電圧(V)約10000電線長さ(m)最大:3300機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)寸法(縦×横×奥行)(mm)540×350×263対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54704056no.130
オープン
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする