曜日別特売

AC-500(100V式)

AC-500(100V式) - 末松電子製作所AC-500(100V式) - 末松電子製作所
(1件のレビュー)

コンセント式漏電遮断器が標準装備。
出力状態がわかる確認ランプ付。
夜間・昼夜間の出力切替えスイッチ。

仕様盗難補償付1年付属品コンセント式漏電遮断器、出力コード5m、ヒューズ1A×2本、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書・登録カード質量(kg)約3.2電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:6.5、60Hz:5.4出力電圧(V)約9000電線長さ(m)最大:5000寸法(縦×横×奥行)(mm)110×200×215内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54704074no.131
60,000
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54704074
2023-04-12
用途: 田んぼの外周 屋内設置100V
農・林・水産業

年々森の仲間が増加中。それに伴い柵線も4段5段。
手持ちのゲッターエース3(10000V 3300m)ではもはや出力不足。
本製品は(9000V 5000m)でそこそこハイパワー。
末松デジタルテスターで確認すると電圧測定上限を超えていました。
いい値段しますけど納得の9000V以上の電気ビンビン。
ハイパワーゲッター(10000V 8000m)買えないだけ…( ノД`)シクシク…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする