曜日別特売

ショックテスターT6 Gst-6

ショックテスターT6 Gst-6 - 末松電子製作所ショックテスターT6 Gst-6 - 末松電子製作所
(1件のレビュー)

電気さく線の通電状況を1,000V単位で6段階で表示します。
明るく分りやすいLEDを使用。

質量(g)約180電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54704099no.607
6,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54704099
2022-05-19
用途: 家庭菜園
その他業種

6000Vまでしか測定できないのが残念。という事は6000V以上の電圧があっても効果は変わらないということなのかな?
あと測定金具が持ち運びに便利なようにと、大きめの形状になっていますが、これって何も考えずに持つと、測定金具まで握って高電圧を測定するということになり、測定者が電撃を受けても不思議でないと思います。なぜこのような形状にしたのか、安全に対する認識の甘さを感じました。。
私は測定時電撃を受けないような安全な測定金具を自作し、使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする