近江屋ロープ
保護コーナーパッド・角あて
ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ!
ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に!
表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
色
グリーン/オレンジ
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(mm)
長さ(mm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54704144
300mm×300mm×t16mm(グリーン/オレンジ)
4重タイプ
300
300
ナイロン
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54704153
300mm×300mm×t12mm(グリーン/オレンジ)
3重タイプ
300
300
ナイロン
12
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46194036
300mm×600mm×t12mm(グリーン/オレンジ)
3重タイプ
300
600
-
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46194045
300mm×600mm×t16mm(グリーン/オレンジ)
4重タイプ
300
600
-
16
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46194061
500mm×500mm×t12mm(グリーン/オレンジ)
3重タイプ
500
500
-
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46194070
500mm×500mm×t16mm(グリーン/オレンジ)
4重タイプ
500
500
-
16
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません