TOTO
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
248
商品タイプ
台付
内容量
1台
関連資料:
分解図(TKY01301J)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54703968
TKY01301J
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください