パワーテックス
タフフィット メカニック手袋
背抜きで通気性が良く、薄手でフィット感が抜群。ニトリル発砲加工でグリップ力も高く、耐油性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54787679
#360S
S
約23
約7.2
約8.8
約17.5
ナイロン
ニトリル合成ゴム
13
耐油性・通気性・フィット感
1
¥
278
取扱い終了
返品不可
54787688
#360M
M
約24
約7.8
約9.5
約19
ナイロン
ニトリル合成ゴム
13
耐油性・通気性・フィット感
1
¥
278
取扱い終了
返品不可
54787697
#360L
L
約25
約8.2
約10.3
約20.5
ナイロン
ニトリル合成ゴム
13
耐油性・通気性・フィット感
1
¥
278
取扱い終了
返品不可
54787706
#360LL
LL
約26
約8.6
約10.8
約21.5
ナイロン
ニトリル合成ゴム
13
耐油性・通気性・フィット感
1
¥
278
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください