パワーテックス
パワーテックスの 背抜き手袋
パワーテックスの 天然ゴム 背抜き手袋
タフフィット メカニック手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
54787688
品番
#360M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥278
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
背抜きで通気性が良く、薄手でフィット感が抜群。ニトリル発砲加工でグリップ力も高く、耐油性に優れています。
サイズ
M
全長(cm)
約24
中指長(cm)
約7.8
手の平幅(cm)
約9.5
手のひらまわり(cm)
約19
材質
ナイロン
材質(すべり止め)
ニトリル合成ゴム
ゲージ数
13
機能
耐油性・通気性・フィット感
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応