曜日別特売

防獣くんソーラー1500お手軽100mセット2段張

防獣くんソーラー1500お手軽100mセット2段張 - ネクストアグリ防獣くんソーラー1500お手軽100mセット2段張 - ネクストアグリ
(1件のレビュー)

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット

用途防獣用付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線250m巻…1巻/フック11型…50個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…2セット/きけん表示板…2枚質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※本器はなるべく高い位置で日当たりの良い場所に設置してください。
※電気柵を設置する場合は人が見えやすい位置に”きけん表示板”を掲示して表示してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54704178-
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-24
用途: 農作業のため イノシシが出るので使ってます
その他業種

芋 クリにイノシシ多くて出るので
なかなか もらい出さないので
使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする