ガススプリング

ガススプリング - HANIL PRECISIONガススプリング - HANIL PRECISIONガススプリング - HANIL PRECISION

フリーピストンタイプで取付姿勢自由

ロッド径(Φmm)10外径(Φmm)22取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガス反力(N)
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
外径(Φmm)
ロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54704196TGSFK246-50-196(Lmax)196、(Lmin)259502461962210
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
54704205TGSFK246-50-294(Lmax)294、(Lmin)388502461962210
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
54704214TGSFK246-50-392(Lmax)392、(Lmin)517502461962210
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
54704223TGSFK316-70-196(Lmax)196、(Lmin)247703162462210
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
54704239TGSFK316-70-294(Lmax)294、(Lmin)370703162462210
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
54704248TGSFK316-70-392(Lmax)392、(Lmin)494703162462210
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
54704257TGSFK330-80-196(Lmax)196、(Lmin)276803302502210
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
54704266TGSFK330-80-294(Lmax)294、(Lmin)415803302502210
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
54704275TGSFK330-80-392(Lmax)392、(Lmin)553803302502210
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
54704284TGSFK360-90-196(Lmax)196、(Lmin)266903602702210
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
54704293TGSFK360-90-294(Lmax)294、(Lmin)397903602702210
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
54704309TGSFK360-90-392(Lmax)392、(Lmin)529903602702210
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
54704318TGSFK386-100-196(Lmax)196、(Lmin)2751003862862210
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
54704327TGSFK386-100-294(Lmax)294、(Lmin)4111003862862210
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
54704336TGSFK386-100-392(Lmax)392、(Lmin)5491003862862210
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
54704345TGSFK440-120-196(Lmax)196、(Lmin)2691204403202210
3,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
54704354TGSFK440-120-294(Lmax)294、(Lmin)4031204403202210
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
54704363TGSFK440-120-392(Lmax)392、(Lmin)5371204403202210
3,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
54704379TGSFK470-130-196(Lmax)196、(Lmin)2691304703402210
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
54704388TGSFK470-130-294(Lmax)294、(Lmin)4031304703402210
3,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
54704397TGSFK470-130-392(Lmax)392、(Lmin)5371304703402210
3,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
54704406TGSFK526-150-196(Lmax)196、(Lmin)2671505263762210
3,800
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
54704415TGSFK526-150-294(Lmax)294、(Lmin)4001505263762210
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
54704424TGSFK526-150-392(Lmax)392、(Lmin)5331055263762210
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
54704433TGSFK610-180-196(Lmax)196、(Lmin)2691806104302210
3,850
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
54704449TGSFK610-180-294(Lmax)294、(Lmin)4031806104302210
3,850
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
54704458TGSFK610-180-392(Lmax)392、(Lmin)5371806104302210
3,850
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
54704467TGSFK666-200-196(Lmax)196、(Lmin)2672006664662210
3,850
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
54704476TGSFK666-200-294(Lmax)294、(Lmin)4002006664662210
3,850
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
54704485TGSFK666-200-392(Lmax)392、(Lmin)5332006664662210
3,850
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
54704494TGSFK750-250-196(Lmax)196、(Lmin)3002507505002210
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
54704503TGSFK750-250-294(Lmax)294、(Lmin)4502507505002210
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
54704519TGSFK750-250-392(Lmax)392、(Lmin)6002507505002210
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする