TGSFK526-150-294 ガススプリング HANIL PRECISION 54704415

ガススプリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
最大長(mm)526
ストローク(mm)150
最小長(mm)376
ガス反力(N)(Lmax)294、(Lmin)400
(Lmax)294、(Lmin)400
(Lmax)196、(Lmin)267
(Lmax)196、(Lmin)259
(Lmax)294、(Lmin)388
(Lmax)392、(Lmin)517
(Lmax)196、(Lmin)247
(Lmax)294、(Lmin)370
(Lmax)392、(Lmin)494
(Lmax)196、(Lmin)276
(Lmax)294、(Lmin)415
(Lmax)392、(Lmin)553
(Lmax)196、(Lmin)266
(Lmax)294、(Lmin)397
(Lmax)392、(Lmin)529
(Lmax)196、(Lmin)275
(Lmax)294、(Lmin)411
(Lmax)392、(Lmin)549
(Lmax)196、(Lmin)269
(Lmax)294、(Lmin)403
(Lmax)392、(Lmin)537
(Lmax)392、(Lmin)533
(Lmax)196、(Lmin)300
(Lmax)294、(Lmin)450
(Lmax)392、(Lmin)600
内容量1本注文コード54704415品番TGSFK526-150-294
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

フリーピストンタイプで取付姿勢自由

ストローク(mm)
150
最小長(mm)
376
最大長(mm)
526
ガス反力(N)
(Lmax)294、(Lmin)400
外径(Φmm)
22
取付穴径(Φmm)
10
ロッド径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする