土牛
パイプ柄ゴムハンマー
ヘッド口径3サイズ展開!
耐久性の高いスチールシャフトを採用。
滑りにくく、握りやすいゴムグリップ。
ヘッドは摩耗しにくい天然ゴムを使用。
スチールシャフト採用で重量感があり、強く打ち込めます。
用途
木材への打込み作業や、その他さまざまな用途に使用可能。
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
約100
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54704589
2977
約310
小
約500
約46
¥
3,090
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
54704598
2978
約340
中
約700
約57
¥
3,440
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
54704607
2979
約340
大
約900
約64
¥
3,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください