Xカート

Xカート - 土牛Xカート - 土牛Xカート - 土牛Xカート - 土牛Xカート - 土牛
(1件のレビュー)

【コンパクト性能を追求! X-Cart(Xカート)!】
円錐台形に収納変形!
小型で収納に困らない!
片手一本、ワンタッチで折りたためます。
専用袋に入れ、S字フック等に掛けて収納も可能。
Point1:円錐台形に変形
収納や持ち運びに便利。
自立式でちょっとしたスペースに保管可能。
Point2:軽量勝頑丈
本体重量は約2kgと軽量。
キャスターの骨組みはスチール製で頑丈。
Point3:エラストマー製天板
天板は積載物が滑りにくいエラストマー製。
Point4:エラストマー製車輪
360度回転式エラストマー製車輪。静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様。
Point5:付属アイテム
付属にはロープと持ち運び用の専用袋を付属。

寸法(mm)450×350×100(展開時)車輪径(Φmm)約50材質(車輪)エラストマー寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時)荷台寸法(幅)(mm)450材質(車輪・金具)荷台寸法(奥行)(mm)350材質(荷台)エラストマー樹脂内容量1台
注意
※台車の上に乗ったり、人を乗せたりしないでください。転倒して、大けがをする原因になります。
※本製品の車輪には、ストッパーが付いておりません。台車を置く際には、必ず動かないようにしてください。
台車が暴走し、大きな事故につながります。
※使わないときは必ず畳んだ状態で置いて下さい。絶対に放置しないでください。
※荷積みの際は、必ず水平な場所で台車が動かないようにしてください。
傾斜地での荷積みは、台車の防草や荷崩れにより、自身あるいは第三者に重大な傷害を与える危険性があります。
※地面の傾斜、段差に注意して移動してください。荷崩れによる怪我、事故、他の物の破損に繋がります。
※均等積載荷重は65kgです。これ以上の荷物は載せないでください。
※積載物を複数載せ、運搬する場合、荷物が崩れないよう、紐などで固定し、ご使用ください。
※荷台の上に均等に荷物がかかるように積載してください。
偏った積載をしますと、台車が転倒し、事故につながります。
※平台者が円錐台形型(傘型)にコンパクトに折りたためる仕様となっています。
平台者として天板を展開する際や、収納する際に指を詰めないよう、注意してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54704704378665350×450100約2
10,750
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54704704
2023-01-06
用途: 展示商談会の宅急便に並ぶ時
卸売・小売業

いつも重たい荷物を持って列に並ぶのが非常に大変だったが、これを持参することで解決でき大変重宝しています。他の出展者からも「どこで買ったの」と質問される事も多いので、いろんな方に紹介しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする