Campagnolo(カンパニョーロ)
SPARES CG-ER600/ケーブルセット ブラック(ウルトラシフト用)
変速システムはデリケートです。
カラーコーディネートも純正品を使用すれば性能を犠牲にせずコーディネイトを楽しめます。
ブレーキ&シフトセット
ウルトラシフト変速システム対応
セット内容
ブレーキ用アウター:580mm×1、1250mm×1、シフトアウター:680mm×2、330mm×1、ブレーキインナー:800m×1、1600×1、シフトインナー:1600×1、2000×1、アウターカップ×4、段ツキカップ×1
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54707206
223640001
¥
10,385
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください