曜日別特売

WHEEL GHIBLI チューブラー (リア) ピスト

WHEEL GHIBLI チューブラー (リア) ピスト - Campagnolo(カンパニョーロ)

カンパニョーロ GHIBLI チューブラー ピスト用 後のみ DISC

仕様リム:フルカーボン チューブラー、ハブ:トラック専用 シングル(コグは付属しません)、CULTベアリング質量(g)825内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
前後区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54708299327150001リム:フルカーボン チューブラー、ハブ:トラック専用 シングル(コグは付属しません) CULTベアリング後輪
529,000
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする