曜日別特売
モノタロウ

点検鏡

点検鏡 - モノタロウ点検鏡 - モノタロウ点検鏡 - モノタロウ点検鏡 - モノタロウ点検鏡 - モノタロウ点検鏡 - モノタロウ点検鏡 - モノタロウ
(26件のレビュー)

鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。

用途機械の内部、エンジンルーム等の点検にミラー形状丸型材質(ミラー)ガラス内容量1本
注意
※電気の流れている物に使用しないでください。
※故障の原因になるため、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるため、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ミラー寸法(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54778037-238~930Φ52約67
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54778046-215~905Φ30約50
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54778055-278~748Φ86約100
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54778046
2026-03-20
用途: 車整備
サービス業

エンジンルームやブレーキ周りなどの狭い場所でも使いやすいです。

2026-02-13
用途: 自動車メンテナンス
建設業・工事業

買ってよかった
自動車整備の必需品ですね
今まで確認しずらかった場所も見やすいです
サイズも丁度よかった

2025-11-11
用途: 覗き込めない装置の裏配線の確認
建設業・工事業

デンタルミラーだと小さすぎて見えないし、あまり大きいと突っ込めないところから5㎝のを買ってみた。ランプ付も考えたが、まぶしそうであり、視点からLEDの懐中電灯で焦点を絞れる奴を用いて、このミラーに反射させて照らすとちょうどターゲットが照らされてうまく見える。中々良いが、あまり延ばすと遠すぎて見えないですね。ただ視界が狭すぎるので、若干広角に見える鏡のがあるとありがたいですね。

2025-10-22
用途: 見えにくい場所の確認
ピデスアート製造業

バイクのオイルればる確認に使用しております。
壁際に止めておりますのでこれで確認出来ます。

対象商品 : 54778046
2026-01-20
用途: 機械メンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

少し赤い柄が太い。握りやすくはあるけど、持ち運ぶときに少しかさばるので、細いものをリリースしてほしいです。

2025-04-17
用途: 自動車の整備点検

エンジンの配管の劣化具合の観察に使っています。ライトと組み合わせて使うとよくみえます。ミラー面の保護に100均の切って使えるタブレットの保護シートを貼りました。

2が参考にしています
対象商品 : 54778037
2025-02-17
用途: 配管溶接修理の際、見れない部分のロウ付け確認によく使います
電気・ガス・熱供給・水道業

棒の伸縮、鏡の首振りが自在で見えない部分の確認がよく見えて購入してよかった

対象商品 : 54778037
2024-06-16
用途: 自動車の点検

ブレーキパッドの残量点検に使用。ホイールとブレーキキャリパーの隙間が狭い車両きは不向き。広い車両には良く見えて良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする