CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 アクメ(ACME)

CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 アクメ(ACME) - カーメックス
形状ストレート刃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ホルダ
ピッチ範囲(山数/inch)
刃径(mm)
チップタイプ
加工ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54733079C18I5ACME1ケース(3個)H5.1、5.2、21518.0C181 1/8、1 1/4
26,820
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733088C25I4ACME1個H10、11、24、25425.0C251 1/2、1 3/4、2
10,100
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする