CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ショート

CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ショート - カーメックス
刃数4材質超硬内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54734698EM0604D08CR3486574
7,170
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54734707EM0605D10CR35106574
7,170
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54734716EM0606D10CR36106574
7,170
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54734725EM0808D12CR38128634
8,870
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54734734EM1010D14CR3101410724
10,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
54734743EM1212D16CR3121612734
14,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
54734759EM1414D18CR3141814754
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54734768EM1616D24CR3162416824
28,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54734777EM2020D30CR3203020924
52,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする