ディープリーチミルスレッド延長棒

ディープリーチミルスレッド延長棒 - カーメックス
油穴内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
寸法D1(mm)
全長(mm)
寸法L1(mm)
寸法ds(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54755506E16M08L8016158030M08
30,600
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54755524E20M10L8020188030M10
30,600
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54755515E20M10L130201813080M10
47,900
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54755533E25M12L100252110050M12
52,900
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54755549E25M12L1502521150100M12
64,500
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする