曜日別特売

内径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS)

内径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS) - カーメックス
勝手内容量1ケース(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
使用コーナー数
材種
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5475779811IR20ABUTBMA20BMABMA11
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475778911IR20ABUTMXC20MXCMXC11
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475777311IR20ABUTP25C20P25CP25C11
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475782511IR16ABUTBMA16BMABMA11
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475781611IR16ABUTMXC16MXCMXC11
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475780711IR16ABUTP25C16P25CP25C11
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475785916IR20ABUTBMA20BMABMA16
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475784316IR20ABUTMXC20MXCMXC16
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475783416IR20ABUTP25C20P25CP25C16
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475788616IR16ABUTBMA16BMABMA16
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475787716IR16ABUTMXC16MXCMXC16
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475786816IR16ABUTP25C16P25CP25C16
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475791316IR12ABUTBMA12BMABMA16
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475790416IR12ABUTMXC12MXCMXC16
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475789516IR12ABUTP25C12P25CP25C16
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475794716IR10ABUTBMA10BMABMA16
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475793816IR10ABUTMXC10MXCMXC16
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475792916IR10ABUTP25C10P25CP25C16
28,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475797422IR8ABUTBMA8BMABMA22
39,800
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475796522IR8ABUTMXC8MXCMXC22
39,800
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475795622IR8ABUTP25C8P25CP25C22
39,800
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475800822IR6ABUTBMA6BMABMA22
39,800
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475799922IR6ABUTMXC6MXCMXC22
39,800
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475798322IR6ABUTP25C6P25CP25C22
39,800
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする