カーメックス
ミニツールズ チャンファリングチップ
寸法W(mm)
0.2
角度α(°)
90
材種
BLU
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップタイプ
H(最大)(mm)
寸法Dmin(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54762479
T8C90BLU
T8
1.4
8.8
¥28,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762488
T10C90BLU
T10
1.8
12.7
¥28,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください