内径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し60°

内径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し60° - カーメックス
勝手ピッチ範囲(mm)6.0-10.0ピッチ範囲(山数/inch)4-2.5使用コーナー数3チップ寸法(mm)27内容量1ケース(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5477272627VILV60BMABMA
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477273527VILV60MXCMXC
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477274427VILV60P25CP25C
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする