カクダイ
ネジ変換アダプターC
(2件のレビュー)
パッキン付き
用途
テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質
青銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G×R
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54776515
642-811-13
13
¥
990
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
54776524
642-811-20
20
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材