FUKUTOKU(福徳産業)
帆前掛け
日本伝統の前掛け
材質
綿75%、レーヨン25%
色
紺
質量(g)
201
幅(cm)
46
長さ(cm)
70
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54776576
#640
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください