エイシン電機
焼き芋機
家庭用電源が使用できます。
用途
焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます
温度調節範囲(℃)
50~250
内容量
1台
注意
※照明付アクリルフードは別売りとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
消費電力(kW)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54789097
YG-20R
430×345×480
1.25
24
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54789106
YG-50S
550×380×490
1.45
32
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~