山崎実業
ベンチシューズラック タワー
お出かけ前や帰宅時の靴の脱着、荷物の一時置きに便利なサポートベンチ。靴はもちろんブーツやヒールを履くときなどにも便利!下のスペースを含めれば、シューズが4足収納可能!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
2700
耐荷重(kg)
座面:100 棚:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
45×20×40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54779193
4288
ホワイト
¥6,300
取扱い終了
54779209
4289
ブラック
¥6,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください