山崎実業
ハンガー収納ラック タワー
ハンガーを引っ掛けてまとめて一括収納!洗濯物を干す際に取り出しやすくとても便利!ハンガー同士が絡まることなく収納できるから便利。
大人用・子供用ハンガーやボトムハンガーなど大きさや種類で分けられます。
質量(g)
約950
耐荷重(kg)
約1.5
材質
本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約14.5×14.5×30
内寸(cm)
ハンガー収納部:約W14×H29
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54779437
4318
ホワイト
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
54779446
4319
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください