カーペットクリーナースタンド タワー

カーペットクリーナースタンド タワー - 山崎実業カーペットクリーナースタンド タワー - 山崎実業カーペットクリーナースタンド タワー - 山崎実業カーペットクリーナースタンド タワー - 山崎実業カーペットクリーナースタンド タワー - 山崎実業カーペットクリーナースタンド タワー - 山崎実業カーペットクリーナースタンド タワー - 山崎実業カーペットクリーナースタンド タワー - 山崎実業

隠してスタイリッシュに収納できるカーペットクリーナースタンド!横からスライドして入れるだけの簡単収納!左右どちらの方向からでも収納できます。粘着面にほこりが付きにくい構造です。下段にはスペアテープが3本入ります。

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約900対応約幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7×27.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547794554325ホワイト
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
547794644326ブラック
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カーペットクリーナースタンド タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする