トイレットペーパーホルダー上ラック 2段 タワー

トイレットペーパーホルダー上ラック 2段 タワー - 山崎実業トイレットペーパーホルダー上ラック 2段 タワー - 山崎実業トイレットペーパーホルダー上ラック 2段 タワー - 山崎実業トイレットペーパーホルダー上ラック 2段 タワー - 山崎実業トイレットペーパーホルダー上ラック 2段 タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

トイレットペーパーホルダーに差し込むだけの簡単取り付け!ホルダーの上下が収納スペースに。下部ハンガーにはトイレットペーパーロールのストックを収納可能。トレーは掃除用具の収納やスマートフォンの一時置きなどに使えます。

材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン質量(g)約445耐荷重(kg)上部トレー:約1、下部ハンガー:約0.5対応トイレットペーパーホルダー本体のネジ留め穴の間隔約10.5cm以内のもの、直径約13cm以内 幅約12cm以内の一般的なトイレットペーパーロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×12.5×30内寸(cm)トレー内寸:約W16.5×D12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547799544394ホワイト
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
547799634395ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トイレットペーパーホルダー上ラック 2段 タワー
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: トイレットペーパーのホルダーに取り付け
卸売・小売業

もともとのホルダーの幅が大きいため取り付けに手間がかかりましたが、頑丈ですし従業員に喜んでいただけました。追加購入します。

対象商品 : 54779954
2022-08-17
用途: トイレで使用
製造業

取り付けも簡単でした。
2ロール、ストックできるものがあれば尚いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする