山崎実業
横から掛けられるバスタオルハンガー トスカ 3連
スチールとウッドの組み合わせが上質なバスタオルハンガー。横からスライドさせてスムーズにバスタオルを掛けられるデザイン。大判サイズのバスタオルも干せます。木部分が水に強いPU塗装です。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、バー:天然木(PU塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約2400
耐荷重(kg)
バー1本あたり:約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約70×19×83
内寸(cm)
バー:H83(3段目)・H76(2段目)・H69(1段目)、バー間隔:約5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54780593
4735
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください