山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の その他浴室用品
横から掛けられるバスタオルハンガー トスカ 3連
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54780593
品番
4735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スチールとウッドの組み合わせが上質なバスタオルハンガー。横からスライドさせてスムーズにバスタオルを掛けられるデザイン。大判サイズのバスタオルも干せます。木部分が水に強いPU塗装です。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、バー:天然木(PU塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約2400
耐荷重(kg)
バー1本あたり:約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約70×19×83
内寸(cm)
バー:H83(3段目)・H76(2段目)・H69(1段目)、バー間隔:約5