曜日別特売

ランドリーバスケット タワー キャスター付き

ランドリーバスケット タワー キャスター付き - 山崎実業ランドリーバスケット タワー キャスター付き - 山崎実業ランドリーバスケット タワー キャスター付き - 山崎実業ランドリーバスケット タワー キャスター付き - 山崎実業ランドリーバスケット タワー キャスター付き - 山崎実業ランドリーバスケット タワー キャスター付き - 山崎実業ランドリーバスケット タワー キャスター付き - 山崎実業ランドリーバスケット タワー キャスター付き - 山崎実業

55Lの大容量キャスター付きランドリーバスケット!ハンドル付きで移動も簡単です。55Lと大容量のサイズだから、たくさんの洗濯物が収納可能です。キャスターが付いているから洗濯場までの移動や掃除の際の移動に便利。

質量(g)約1800耐荷重(kg)約8内容量(L)55付属品スパナ材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャスター:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×46.5×61内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547808734776ホワイト
オープン
8,100
8,910(税込)
当日出荷
547808894777ブラック
オープン
8,100
8,910(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランドリーバスケット タワー キャスター付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする