山崎実業
流せるトイレブラシスタンド プレート
流せるトイレブラシのハンドルをスリムに収納! 流せるトイレブラシのハンドルがピッタリフィット。トイレの奥側にすっきり収納。蓋が外れるのでお手入れも簡単。
材質
本体:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約250
対応
流せるトイレブラシのハンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×11×17
内寸(cm)
奥行9、横4.2、ブラシ幅2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54781564
4857
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください