曜日別特売

マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー タワー

マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー タワー - 山崎実業マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー タワー - 山崎実業マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー タワー - 山崎実業マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー タワー - 山崎実業マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー タワー - 山崎実業

マグネットで洗濯機側の面に挟み込むだけの簡単取り付け!バスタオル・バスマットをスリムに干せます。 使わないときはサッと取り付け替えれば邪魔になりません。風呂上がりの着替えや洗濯カゴなどの一時置き棚としても。

付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約1300耐荷重(kg)約3対応マグネットが付く・左右の側面が平らで垂直平行・幅約65cm以内・取っ手上の平らな面約18cm以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39~68×32×18内寸(cm)幅36~65内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547817294873ホワイト
オープン
3,600
3,960(税込)
7日以内出荷
547817384874ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする