テレビ裏ラック スマート ワイド40

テレビ裏ラック スマート ワイド40 - 山崎実業テレビ裏ラック スマート ワイド40 - 山崎実業テレビ裏ラック スマート ワイド40 - 山崎実業テレビ裏ラック スマート ワイド40 - 山崎実業テレビ裏ラック スマート ワイド40 - 山崎実業

テレビの裏面に簡単取り付け!テレビ裏のスペースを有効活用。 スマートスピーカー(AIスピーカー)・リモコン・録画用HDD・ゲーム周辺機など、テレビ周りの小物が置けて便利。 ルーター・外付けHDD・電源タップなどをテレビ裏にすっきり一括収納。VESA規格対応。テレビ裏のネジ穴にねじ込んで固定するだけなので簡単に設置できます。テレビ裏で隠して収納できるのでテレビ周りをすっきりと整理整頓する事ができます。

付属品テレビ背面固定用ネジ(M4×10mm・M6×10mm・M8×15mm)×各2 M4ネジ用ワッシャー×2 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547817834885約2テレビ背面のネジ穴ピッチ:横5~35cm(2.5cm間隔)VESA規格対応の19インチ~40インチのテレビを目安としています。約40×8.2×3奥行8、横40、高さ1.5
オープン
1,500
1,650(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする