テレビ裏ラック スマート ワイド60

テレビ裏ラック スマート ワイド60 - 山崎実業テレビ裏ラック スマート ワイド60 - 山崎実業テレビ裏ラック スマート ワイド60 - 山崎実業テレビ裏ラック スマート ワイド60 - 山崎実業
(1件のレビュー)

テレビの裏面に簡単取り付け!テレビ裏のスペースを有効活用。 スマートスピーカー(AIスピーカー)・リモコン・録画用HDD・ゲーム周辺機など、テレビ周りの小物が置けて便利。 ルーター・外付けHDD・電源タップなどをテレビ裏にすっきり一括収納。VESA規格対応。テレビ裏のネジ穴にねじ込んで固定するだけなので簡単に設置できます。テレビ裏で隠して収納できるのでテレビ周りをすっきりと整理整頓する事ができます。

付属品テレビ背面固定用ネジ(M4×10mm・M6×10mm・M8×15mm)×各2 M4ネジ用ワッシャー×2 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約590耐荷重(kg)約3対応テレビ背面のネジ穴ピッチ:横10~50cm(2.5cm間隔)VESA規格対応の40インチ~50インチのテレビを目安としています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×8.2×3内寸(cm)奥行8、横60、高さ1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547818174889
オープン
1,700
1,870(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テレビ裏ラック スマート ワイド60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54781817
2022-08-15
用途: テレビの裏に

飯山のモニターや、パナソニックの古いプラズマテレビやシャープや三菱の古い液晶テレビ、計5台には合いませんでした。ただのアングルのような造りなので端子やケーブル、モニターアームなど、何かしらが干渉してしまうので使える環境には限りがある様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする