山崎実業
人体型スチールメッシュアイロン台 タワー
人体構造を考え、機能・掛け心地を追求したアイロン台。 台が服にぴったりフィットするのでアイロン掛けに最適。
材質
天板・脚部:スチール(粉体塗装)、表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、フック:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)
約2400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×36×21(使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54782246
4932
ホワイト
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
54782255
4933
ブラック
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください