山崎実業
伸縮洗濯機排水口上ラック プレート
洗濯機の排水口とホースを隠しながら、その上を有効活用できる伸縮ラック。伸縮できるから洗濯機のサイズや防水パンの内寸サイズに合わせてサイズを調整できます。
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約1450
耐荷重(kg)
約5
対応
洗濯機排水ホースの高さ:約11cm以下 防水パン(洗濯機設置時)有効内寸:幅約15cm以上 奥行約38.5~64cm以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約38.5~64×15×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54782614
4969
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください