北欧風 暮らしの定番 平型ちょい掛けアイロン台 チェック

北欧風 暮らしの定番 平型ちょい掛けアイロン台 チェック - 山崎実業北欧風 暮らしの定番 平型ちょい掛けアイロン台 チェック - 山崎実業北欧風 暮らしの定番 平型ちょい掛けアイロン台 チェック - 山崎実業北欧風 暮らしの定番 平型ちょい掛けアイロン台 チェック - 山崎実業北欧風 暮らしの定番 平型ちょい掛けアイロン台 チェック - 山崎実業

ミニハンカチやアップリケの取り付けなど、わざわざアイロン台を出すまでもないちょっとしたアイロンがけにぴったりなサイズ感のアイロンボード。コンパクトなサイズなので本棚やファイルケースにも収まり、置く場所も選びません。裾上げなどの折り目付けやネームタグやアップリケの接着に。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板グレー質量(g)約255寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×18.5×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547828154989
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする